HY83 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit

3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit für Gehörschutz-Headsets

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:HY83
Rubix:2978631
Hersteller:7100113964
EAN:07318640067646
3M-HY83 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HY83 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit


Ersatz-Ohrpolster, um eine ordnungsgemäße Abdichtung für optimalen Schutz zu gewährleisten, sowie neue Schaumeinsätze. Jedes Hygieneset enthält 2 Schaumeinsätze und 2 Ohrpolster, die in wenigen einfachen Schritten ausgetauscht werden können, zur Verwendung mit den 3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets.
Das ATEX- und CE-zertifizierte Gebläseatemschutzsystem TR-800 aus der 3M™ Versaflo™ Produktfamilie sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen und ist dabei angenehm zu tragen. Die Gebläseeinheit TR-802E wird in Kombination mit 3M Versaflo Kopfteilen, Gürteln und anderem Zubehör zu einem vollständigen Atemschutzsystem mit CE-Kennzeichen. Sie verfügt über drei Luftstrom-Geschwindigkeiten für hohen Komfort, einen akustischen und optischen Alarm bei zu geringem Luftstrom oder Batterieleistung und kann mit einer Vielzahl von Gase-, Dämpfe- und Partikelfiltern betrieben werden. Durch die hellgelben Bedienelemente unterscheidet sich dieses System deutlich von den nicht eigensicheren Versionen der 3M Versaflo Produktfamilie.

Stärken


• Verlängert die Lebensdauer Ihrer Gehörschutzstöpsel
• Ermöglicht es Ihnen, Ihre Gehörschutzstöpsel zu pflegen, indem Sie sie reinigen und so einen guten Gehörschutz gewährleisten
• Ersatz-Ohrpolster, um eine ordnungsgemäße Abdichtung für optimalen Schutz zu gewährleisten, sowie neue Schaumeinsätze
• Sichert gute Funktion und Hygiene

Anwendungen

Allgemeine Wartung - Laute Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Typhygienekit
Für Modellws litecom pro ii gb
421,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
501,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std