X4P3E PP30410004, Helmbefestigung

3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000103994
Rubix:1530617
Hersteller:7000103994
EAN:04046719695522
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X4P3E, NEONGB SNR 32 PP30410004, Helmbefestigung

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR32 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X4P3E PP30410004, Helmbefestigung


Die 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer sind unsere leichten und schlanken Gehörschützer mit innovativen Schaumstoffeinsätzen in den Ohrmuscheln. Abstandhalter erhöhen die Dämmung und schützen vor niedrigen Frequenzen. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer. Der 3M PELTOR Kapselgehörschützer X5 ist schwarz farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie Er verfügt über einen speziell entwickelten Schaumstoff in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und ein innovatives Design der Abstandhalter und Kapseln. Der 3M Peltor X Series X5 Kapselgehörschützer bietet den Gehörschutz mit der höchsten Dämmung im PELTOR Sortiment und reduziert Lärm um bis zu 37 dB. Dank der bei dem Design verwendeten Technologie ist der Gehörschutz trotz seiner größeren Kapseln dennoch sehr leicht und bietet eine hervorragende Ausgewogenheit und Tragekomfort. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 32–33 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Verfügbar als elektrisch isolierte und resistente oder „dielektrische“ Ausführung als Kopfbügel-Modell A und Modell mit Helmbefestigung P5
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Der innovative Dichtring und die Dämmkissentechnologie bieten exzellenten Schutz gegen niedrige Frequenzen in einem optimierten Design
• Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung384,8 g
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Farbegrün
Faltbarnein
43,75 exkl. MwSt.
/ Stück
52,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std