Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel: Effektive Lösungen zum Schutz des Gehörs in lauten Arbeitsumgebungen

Gehörschutzstöpsel sind persönliche Schutzausrüstungen, die direkt in den Gehörgang eingeführt werden. Sie dienen dazu, schädlichen Umgebungslärm zu dämpfen und das Gehör zu schützen.

Rubix bietet eine große Auswahl an Lösungen – Einwegstöpsel, wiederverwendbare Modelle, Ersatzstöpsel für Bügelgehörschutz und mehr.

Unsere Produkte stammen von führenden Herstellern der Industrie und erfüllen sowohl die Anforderungen professioneller Nutzer als auch die geltenden Vorschriften.

Die verschiedenen Arten von Gehörschutzstöpseln

Gehörschutzstöpsel lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: klassische Gehörschutzstöpsel und Bügelgehörschutz.

Einfache Stöpsel bestehen aus zwei einzelnen Ohrstöpseln – optional mit Verbindungskordel – und sind entweder als Einweg- oder Mehrwegmodell erhältlich.

Einweg-Gehörschutzstöpsel

Einwegstöpsel gehören zu den am häufigsten verwendeten Modellen. Sie bestehen meist aus expandierendem Schaumstoff und passen sich dem Gehörgang an, um eine wirksame Abdichtung gegen Lärm zu gewährleisten.

Die Varianten mit Kordel lassen sich leicht ein- und aussetzen und können bei Bedarf schnell abgelegt werden, ohne verloren zu gehen.

Einwegstöpsel bieten in der Regel eine Schalldämmung von etwa 30 dB.

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel

Diese Modelle bestehen häufig aus weichem, hygienischem Material wie Silikon und passen sich dem Gehörgang flexibel an. Sie sind waschbar und können daher mehrfach verwendet werden.

Einige Modelle, wie die wiederverwendbaren Uvex-Stöpsel, sind mit einer Kordel versehen, was die Handhabung erleichtert.

Sie sind feuchtigkeitsresistent und damit auch in nassen oder warmen Umgebungen ideal einsetzbar.

Der Schalldämmwert (SNR) variiert je nach Modell zwischen ca. 30 und 37 dB.

Spender und Nachfülllösungen

Gehörschutzspender mit einer Kapazität von 250, 400 oder 500 Paar ermöglichen eine effiziente Versorgung der Mitarbeitenden mit Einwegstöpseln.

Nachfüllflaschen mit Stöpseln sind separat erhältlich und lassen sich problemlos in vorhandene Spendersysteme integrieren.

Bügelgehörschutz

Diese Art des Gehörschutzes besteht aus weichen oder elastischen Schaumstoffstöpseln, die über eine flexible oder starre Bügelverbindung getragen werden.

Sie lassen sich schneller abnehmen als klassische Ohrstöpsel und bieten eine Schalldämmung von etwa 20 dB – ideal für kurzzeitige Anwendungen.

Ersatzstöpsel für Bügelgehörschutz

Die Endstücke von Bügelgehörschützern können bei Bedarf ausgetauscht werden.

Rubix bietet eine Vielzahl an Ersatzstöpseln, kompatibel mit gängigen Markensystemen.

Rubix-Auswahl: Qualität & Normkonformität

Unsere Gehörschutzstöpsel gehören zur Kategorie der Persönlichen Gehörschutzmittel (PICB) und entsprechen der Norm EN 352-2, welche die Anforderungen an Ohrstöpsel definiert.

Rubix arbeitet mit führenden Herstellern wie Howard Leight, Moldex und 3M, um geprüfte und zuverlässige Lösungen anzubieten.

Vorteile von Ohrstöpseln

  • Leicht, kompakt und einfach zu transportieren
  • Effektiver Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort
  • Ideal für den Einsatz in lauten Umgebungen
  • In bestimmten Branchen kann alternativ ein Kapselgehörschutz empfehlenswert sein

Wie wählt man den richtigen Gehörschutzstöpsel aus?

Bei der Auswahl geeigneter Gehörschutzlösungen sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:

  • Lärmpegel im Arbeitsbereich
  • Dauer der Lärmbelastung
  • Art der Tätigkeit (Kommunikation, Alarmhörbarkeit etc.)
  • Benutzerfreundlichkeit
  • Tragefrequenz (gelegentlich, regelmäßig, täglich)

Risiken bei Verzicht auf Gehörschutz

Langfristige Lärmbelastung kann zu ernsthaften Gehörschäden führen – von Tinnitus bis hin zum irreversiblen Hörverlust.

Darüber hinaus kann sie die Lebensqualität beeinträchtigen und Symptome wie Schlafstörungen, Stress oder Depressionen hervorrufen.

Arbeitgeberpflicht: Gehörschutz zur Verfügung stellen

Gemäß Arbeitsrecht dürfen Beschäftigte einem durchschnittlichen Lärmpegel von maximal 85 dB über 8 Stunden ausgesetzt sein.

Ab diesem Grenzwert ist das Tragen individueller Gehörschutzmittel verpflichtend.

Bereits bei 80 dB ist der Arbeitgeber verpflichtet, geeignete Schutzmaßnahmen anzubieten.

Die Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet:

  • die Gefährdung zu bewerten,
  • Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen,
  • und Gehörschutz bereitzustellen.

Mitarbeitende sind im Gegenzug dazu verpflichtet, den bereitgestellten Schutz bestimmungsgemäß zu verwenden.

Fazit

Zum Schutz vor arbeitsbedingten Gehörschäden ist das Tragen geeigneter Gehörschutzmittel unerlässlich – in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben.

Rubix bietet ein umfassendes Sortiment an Einweg- und Mehrwegstöpseln sowie Bügelgehörschutz – abgestimmt auf verschiedene Arbeitsumgebungen und Lärmbelastungen.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • ohrstöpsel (86)
  • spender für gehörschutzstöpsel mit nachfüllpackung (20)
  • gehörschutzstöpsel mit band (11)
  • Hersteller
  • 3m
    (41)
  • giss
    (9)
  • handelsware
    (1)
  • honeywell
    (6)
  • howard leight
    (16)
  • moldex
    (19)
  • pip protective industrial products
    (1)
  • 108 Produkt (e) mit 117 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    UF01000 Gehörschutzstöpsel, mit Kordel VE 50

    • 3m:7000038199
    • rubix:3561508
    • hersteller:7000038199
    • ean:04046719348008
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:29 dB
    • Gedreht:nein
    242,00 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    ERSATZSTÖPSEL FÜR E-A-RCAPS EC-01-000 PP30340002, Pack 10 Paar

    • 3m:7000103730
    • rubix:3115988
    • hersteller:7000103730
    • ean:04046719497898
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:23 dB
    • Gedreht:nein
    27,70 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    X-FIT O. KORDEL NACHFÜLLBOX, 300 PAAR PP30050003

    • uvex:2112022
    • rubix:2706939
    • ean:4031101501253
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:grün
    • Globaler Dämmwert SNR:37 dB
    • Gedreht:nein
    44,94 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    FP01000 FP01000 Gehöschutzstöpsel EAR Classic SNR28 5 Paar Taschenp.

    • 3m:FP01000
    • rubix:1992453
    • hersteller:7000103736
    • ean:04054596794757
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:31 dB
    • Gedreht:nein
    0,27 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    ES01005 PP30170001, Pack 200 Paar ES01005

    • 3m:7000052845
    • rubix:2712752
    • hersteller:7000052845
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:34 dB
    • Gedreht:ja
    0,42 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    UVEX GEHÖRSCHUTZSPENDER PP30080001

    • uvex:2112000
    • rubix:2706941
    • ean:4031101340647
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Kapazität:600
    • Typ:verteiler
    33,82 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:blau
    • Globaler Dämmwert SNR:38 dB
    • Gedreht:ja
    59,00 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    EX01001 PP30260001, Pack 100 Paar EX01001

    • 3m:EX-01-001
    • rubix:2712755
    • hersteller:7000103732
    • ean:04046719350544
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:28 dB
    • Gedreht:ja
    1,28 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    2111239 whisper+detec in Stöpselbox VE:50

    • uvex:2111239
    • rubix:3672163
    • hersteller:2111239
    • ean:4031101599328
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:schwarz
    • Globaler Dämmwert SNR:27 dB
    • Gedreht:ja
    91,39 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    PD01001 PP30010004, Refill-Aufsatz 500 Paar PD01001

    • 3m:7000038203
    • rubix:2712748
    • hersteller:7000038203
    • ean:4046719345533
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Kapazität:500
    • Typ:nachfüllung
    • Nachweisbar:nein
    0,19 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    ES01301 Ersatzstöpsel EARband f. Bügelgehörschutz 1 PAK = 50 Paar

    • 3m:ES-01-301
    • rubix:3530317
    • hersteller:7000089404
    • ean:05015415107348
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:23 dB
    • Gedreht:nein
    936,00 € exkl. MwSt.
    / 10 Packungen
    brand logobrand logo

    WHISPER M. KORDEL IN MINIBOX, 50 PAAR PP30280001

    • uvex:2111201
    • rubix:2712938
    • ean:4031101391564
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:orange
    • Globaler Dämmwert SNR:23 dB
    • Gedreht:ja
    72,87 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    1310 1310 Bügelgehörschützer SNR 26dB

    • 3m:7100089592
    • rubix:1530593
    • hersteller:7100089592
    • ean:04054596139541
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:26 dB
    • Faltbar:ja
    • Hauptmaterial:polyurethan
    6,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    CF01000 CF01000 Bügelgehörschutz Caboflex SNR21

    • 3m:CF-01-000
    • rubix:1531076
    • hersteller:7000089406
    • ean:5015415101704
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:21 dB
    • Faltbar:nein
    • Hauptmaterial:polyurethan
    8,86 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:orange
    • Globaler Dämmwert SNR:38 dB
    • Gedreht:nein
    28,16 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    391-0000 PP30040001

    • 3m:7100064963
    • rubix:1967615
    • hersteller:7100064963
    • ean:0078371668037
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Kapazität:500
    • Typ:verteiler
    122,63 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    50369000 Gehörschutzstöpsel EAR Push Ins, m. Band

    • 3m:7000052713
    • rubix:1116276
    • hersteller:7000052713
    • ean:05015415104712
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:35 dB
    • Gedreht:ja
    110,66 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    ES01021 ES01021 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX m. Band SNR39

    • 3m:ES-01-021
    • rubix:1531236
    • hersteller:7000052711
    • ean:05015415104750
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:gelb
    • Globaler Dämmwert SNR:37 dB
    • Gedreht:ja
    1.080,00 € exkl. MwSt.
    / 2.000 Stück
    brand logobrand logo

    PN01004 PN01004 Gehörschutzstöpsel No-Touch m. Band SNR35

    • 3m:PN-01-004
    • rubix:1530585
    • hersteller:7000052849
    • ean:05015415112199
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:violett
    • Globaler Dämmwert SNR:34 dB
    • Gedreht:ja
    0,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X-CAP BÜGELGEHÖRSCHUTZ , 15 STÜCK PP30360001

    • uvex:2125361
    • rubix:2706946
    • ean:4031101580951
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:24 dB
    • Faltbar:ja
    • Hauptmaterial:schaum
    1.038,90 € exkl. MwSt.
    / 15 Packungen
    brand logobrand logo

    1110 PP30160001, Pack 100 Paar

    • 3m:7100100638
    • rubix:2712076
    • hersteller:7100100638
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:orange
    • Globaler Dämmwert SNR:35 dB
    • Gedreht:ja
    220,00 € exkl. MwSt.
    / 500 Paar
    brand logobrand logo

    887769 G-SOFT FIT SNR 33 MIT KORDEL Mehrweggehörschutz TPR Lamellen

    • Ersetzte Ref.:844932
    • giss:887769
    • rubix:3040104
    • ean:3660338411502
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:orange
    • Globaler Dämmwert SNR:33 dB
    • Gedreht:ja
    51,16 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    COM4-FIT EINWEGSTÖP. KORDEL 100X1 PA PP30190001

    • uvex:2112012
    • rubix:2706942
    • ean:4031101340586
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:orange
    • Globaler Dämmwert SNR:33 dB
    • Gedreht:ja
    869,25 € exkl. MwSt.
    / 25 Packungen
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:violett
    • Globaler Dämmwert SNR:37 dB
    • Gedreht:nein
    31,56 € exkl. MwSt.
    / Packung
    24 Elemente von 108