ES01301 Ersatzstöpsel EARband f. Bügelgehörschutz 1 PAK = 50 Paar
3M™ E-A-R™ Ersatzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:ES-01-301
Rubix:3530317
Hersteller:7000089404
EAN:05015415107348

Dokumente
Produktdetails : ES01301 Ersatzstöpsel EARband f. Bügelgehörschutz 1 PAK = 50 Paar
Ersatzstöpsel für bessere Hygiene und Sparsamkeit, für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und 1310 Bügelgehörschützer.
Der Schutzanzug verfügt über weite Beinöffnungen mit anpassbaren Klettbändern um den Knöchel zum einfachen An- und Ausziehen auch bei angelegten Stiefeln. Typische Anwendungen umfassen Lackierarbeiten (wasserbasierte Lacke, nicht gesundheitsgefährdend), Staubreinigung, Schleifen, Polieren, Mechanik- und Karosseriearbeiten sowie entsprechende Vorbereitungsarbeit, Reinigung und Wartung des Bereichs.
Stärken
• Die Ersatz-Schaumstoffstöpsel sind für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und die 1310 Bügelgehörschützer verfügbar
• Die Stöpsel auf den Bügelgehörschützern lassen sich leicht entfernen und auswechseln
• Die Ersatzstöpsel sind eine einfache Möglichkeit, Hygiene und Komfort bei Ihren waschbaren Bügelgehörschützern zu verbessern
• Weiche, glatte 3M™ E-A-RCaps™ aus Schaumstoff für ganztägigen Tragekomfort
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 23 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
936,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
1.113,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std