50369000 Gehörschutzstöpsel EAR Push Ins, m. Band

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000052713
Rubix:1116276
Hersteller:7000052713
EAN:05015415104712
50369000 Gehörschutzstöpsel EAR Push Ins, m. Band

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50369000 Gehörschutzstöpsel EAR Push Ins, m. Band


3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel verfügen über eine 3M E-A-Rform™ Schaumstoffspitze, deren Form und Größe auf bequemen Sitz für die meisten Ohren ausgelegt ist. Unsere leicht erkennbaren gelben Gehörschutzstöpsel haben einen flexiblen blauen Stiel, der das Einsetzen mit einer oder zwei Händen erleichtert. Der Push-in-Einsatz macht das Einführen und Entfernen einfach und hygienisch.
3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel verfügen über eine 3M E-A-Rform™ Schaumstoffspitze, deren Form und Größe auf bequemen Sitz für die meisten Ohren ausgelegt ist. Unsere leicht erkennbaren gelben Gehörschutzstöpsel haben einen flexiblen blauen Stiel, der das Einsetzen mit einer oder zwei Händen erleichtert. Der Push-in-Einsatz macht das Einführen und Entfernen einfach und hygienisch.

Stärken


• Single Number Rating (SNR) von 35 dB (beidhändiges Einführen) und 31 dB (einhändiges Einführen)
• Einzigartige E-A-Rform™ Spitze, deren Form und Größe bequem in die meisten Ohren passt
• Dank des Einführstiels müssen Sie die Spitze nicht berühren, sodass die Stöpsel leicht handhabbar und extrem hygienisch bleiben.
• Erhältlich mit auffällig gelbem oder blauem Stiel für eine einfache Identifizierung
• Mit und ohne Kordel erhältlich
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Warnfarben Grün oder Orange

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typwiederverwendbar
Werkstoffpolyurethan
HerkunftslandUS
104,00 exkl. MwSt.
/ Stück
123,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std