ES01021 ES01021 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX m. Band SNR39

3M™ E-A-Rsoft™ FX Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:ES-01-021
Rubix:1531236
Hersteller:7000052711
EAN:05015415104750
ES01021 ES01021 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX m. Band SNR39

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ES01021 ES01021 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX m. Band SNR39


3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel haben eine bequeme Glockenform und einen erweiterbaren, superweichen PU-Schaum. Sie bieten die höchste Geräuschdämmung innerhalb der Produktfamilie der 3M Gehörschutzstöpsel – bis zu 37 dB, Nach EN 352-2:2002 geprüft.
Sorgen Sie mit der 3M™ Versaflo™ Stirnabdichtung M-154 als Ersatzteil dafür, dass Ihr Kopfteil korrekt abdichtet. Die Stirnabdichtung ist einfach anzubringen und ersetzt abgenutzte oder beschädigte Abdichtungen bei den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der Serien M-100 und M-200.

Stärken


• Dämmt Geräuschpegel von bis zu 37 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Mit superweichem PU-Schaum, der sich langsam zurückformt, für zuverlässige Abdichtung
• Zuverlässiger Gehörschutz, der für längere Tragezeiten bequem genug ist
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Ohne Kordel (ES-01-020) und mit Kordel (ES-01-021) erhältlich

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)304x158x234 mm
Gewicht der Verpackung589,6 g
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffpolyurethan
HerkunftslandUS
1.080,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
1.285,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std