2111239 whisper+detec in Stöpselbox VE:50
Whisper, Detec Wiederverwendbarer Ohrstöpsel
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:2111239
Rubix:3672163
Hersteller:2111239
EAN:4031101599328

Produktdetails : 2111239 whisper+detec in Stöpselbox VE:50
Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt. So können sich Partikel leicht an der Oberfläche von Materialien festsetzen und kleine Verletzungen am Ohr des Trägers verursachen. Die glatten und schmutzabweisenden Oberflächen der uvex whisper, whisper+ und whisper supreme Gehörschutzstöpsel lassen sich einfach mit Wasser und Seife reinigen. Das erhöht den Tragekomfort und die Sicherheit für den Anwender. Die detec-Variante des uvex whisper+ ist durch die auffällige blaue Farbe und die Metallkugel sowohl optisch als auch maschinell leicht auffindbar.
Stärken
-Leicht zu reinigende, wiederverwendbare, detektierbare Ohrstöpsel mit Kordel
Glatte, schmutzabweisende Oberfläche, leicht mit Wasser und Seife zu reinigen
Hygienische Aufbewahrung der Ohrstöpsel in Hygienebox
Farbe: blau
Version mit Kordel
Glatte, schmutzabweisende Oberfläche, leicht mit Wasser und Seife zu reinigen
Hygienische Aufbewahrung der Ohrstöpsel in Hygienebox
Farbe: blau
Version mit Kordel
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 27 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | ja |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Typ | wiederverwendbar |
| Packung | 50 paar |
| Größe | m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
108,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std