PN01004 PN01004 Gehörschutzstöpsel No-Touch m. Band SNR35

3M™ No-Touch™ Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:PN-01-004
Rubix:1530585
Hersteller:7000052849
EAN:05015415112199
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeviolett
Globaler Dämmwert SNR34 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PN01004 PN01004 Gehörschutzstöpsel No-Touch m. Band SNR35


Die 3M™ No-Touch™ Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel bieten hygienische, lärmreduzierende Abdichtung und müssen nicht vorgeformt werden. Einfach einsetzen. Mit unseren gemäß EN 352-2:2020 zertifizierten Gehörschutzstöpseln schützen Sie Ihr Gehör um bis zu 34 dB.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Die 3M™ Filter für Gase und Dämpfe sind für ein optimales Sichtfeld und einen hohen Arbeitskomfort konzipiert und zeichnen sich durch ein flaches, nach hinten gebogenes Design und eine einfache Anbringung aus. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind auf Atmungsaktivität und Langlebigkeit ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe bieten Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an luftgetragenen Partikeln enthalten, es sei denn, es werden auch ein 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und eine 3M™ Filterhalterung 501 verwendet. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe gemäß Ihrem dokumentierten Wechselplan oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.*Die Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Atemschutzmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• Gemäß EN 352-2:2020 CE-zertifiziert
• Reduzierung der Lärmbelastung bis zu 34 dB
• Dank des spatelförmigen Einführstiels müssen Sie die Spitze nicht berühren, sodass die Stöpsel leicht handhabbar und extrem hygienisch bleiben.
• Weicher, violetter, langsam rückverformender Schaumstoff für langanhaltenden Tragekomfort

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbeviolett
Globaler Dämmwert SNR34 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typwiederverwendbar
Werkstoffpolyurethan
0,95 exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std