UF01000 Gehörschutzstöpsel, mit Kordel VE 50
3M™ E-A-R™ Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000038199
Rubix:3561508
Hersteller:7000038199
EAN:04046719348008

Dokumente
Produktdetails : UF01000 Gehörschutzstöpsel, mit Kordel VE 50
Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ und 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar und werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel abzudämmen.
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten mit den 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpseln. Unsere Gehörschutzstöpsel lassen sich sanft in das Ohr einsetzen. Die speziell geformte Stöpselspitze aus Schaumstoff sorgt für bequeme und wirksame Abdichtung. Dank des Einführstiels müssen Sie den Schaumstoff nicht berühren, sodass die Stöpsel extrem hygienisch bleiben. Mit dem patentierten, sich selbst zurückformenden Schaumstoff für die bequeme akustische Abdichtung, der sich schnell und leicht berührungsfrei einführen lässt, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Erhältlich in auffälligem Gelb oder Blau für eine einfache Identifizierung. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um bis zu 28 dB SNR, sowohl beim ein- wie beim beidhändigen Einsetzen. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel von bis zu 29 dB SNR gemäß EN 352-2:2020.
• Das patentierte Tri-Flange-Design in vorgeformtem Material macht sie zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge
• Fester, langer Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
• Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ und 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, langlebigen Material. Die Tracers™ Gehörschutzstöpsel beinhalten auch interne Metallkomponenten zur Nachverfolgbarkeit.
• Mit Kordel
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 242x144x254 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 555 g |
| Farbe | gelb |
| Globaler Dämmwert SNR | 29 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | silikon |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
287,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std