Referenzen
3M:7100064963
Rubix:1967615
Hersteller:7100064963
EAN:0078371668037

Produktdetails : 391-0000 PP30040001
Der 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser ist anwenderfreundlich und eine bequeme Lösung, mit der Gehörschutz in lauten Umgebungen einfach verfügbar ist. Durch eine einfache Drehbewegung gibt der Dispenser immer genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Sie sparen Kosten und die schützen die Umwelt durch reduzierten Verpackungsmüll, da Nachfüllbehälter und Nachfülltüten anstelle von einzeln eingepackten Gehörschutzstöpseln verwendet werden. Das System kann flexibel als freistehender Dispenser verwendet oder im Innen- oder Außenbereich an die Wand montiert werden. Die innovative, witterungsbeständige Konstruktion schützt den Dispenser vor Sonne, Regen und Wind, wenn er im Freien aufgestellt ist. Im Schacht an der Unterseite befinden sich sogar Löcher, durch die Wasser ablaufen kann. Besteht aus ABS-Kunststoff und einer pulverbeschichteten Stahl-Rückplatte und ist stoßfest. Das Rückenteil kann separat erworben werden. Der Dispenser hält einem großen Temperaturbereich stand und funktioniert dabei reibungslos. Für extrem raue Arbeitsumgebungen und wiederholte Verwendung geeignet. Eine einfache Füllstandsanzeige gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Bestand im Dispenser und zeigt Ihnen, wann Sie nachfüllen müssen. Die Behälter können bei Bedarf ausgetauscht werden, aber Sie haben auch die Möglichkeit, die Behälter zu behalten und mit den Nachfüllbeuteln Gehörschutzstöpsel nachzufüllen. Die Wiederbefüllung und Wiederverwendung des Behälters bedeutet noch weniger Plastikmüll. Die Verwendung des Behälters oder des Beutels ist schnell und einfach und dauert nur wenige Augenblicke.
Der 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser bietet mobilen Mitarbeitern bequemen Zugriff auf Gehörschutzstöpsel. Eine einfache Drehbewegung genügt: Schon gibt der Dispenser immer genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Der wiederverwendbare Dispenser, der für die Wandbefestigung oder als Tischaufsteller geeignet ist, kann mit One Touch™ Nachfüllpacks unserer beliebten 3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel wieder aufgefüllt werden.
Stärken
Gibt genau einen Gehörschutzstöpsel auf einmal ab;Gibt den Gehörschutzstöpsel direkt in die Hand;Langlebiger ABS-Kunststoff für anspruchsvolle Einsatzbedingungen;Freistehend oder für die Wandmontage, kann in Innen- wie in Außenbereichen aufgestellt werden;Schützt die Gehörschutzstöpsel vor Sonne, Regen und Wind, wenn der Dispenser im Freien aufgestellt ist;Erforderliches Nachfüllen leicht zu erkennen – die Füllstandsanzeige befindet sich vorn in der Mitte – damit wird der Dispenser garantiert nie leer;Nachfüllen im Handumdrehen – das Nachfüllen des Dispensers ist einfach und dauert nur wenige Minuten;Es sind Nachfüllbeutel erhältlich, die es Ihnen ermöglichen, den vorhandenen Behälter wiederzuverwenden und nachzufüllen und so den Plastikmüll zu reduzieren.
Anwendungen
Fertigung || Sprengungen || Reinigen || Demontage || Elektrotechnik || Gebäudeinstandhaltung || Schleifen || Maschienenbetrieb || Malen & Lackieren || Schleifen || Schweißen
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 500 |
|---|---|
| Typ | verteiler |
| Herkunftsland | US |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std