887757 G-PURPLE SNR 37 VIOLETT Einweggehörschutz PU-Schaum konisch

Einweg-Gehörschutzstöpsel G-PURPLE SOFT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:887757
Rubix:3040101
EAN:3660338411434
887757 G-PURPLE SNR 37 VIOLETT Einweggehörschutz PU-Schaum konisch
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeviolett
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 887757 G-PURPLE SNR 37 VIOLETT Einweggehörschutz PU-Schaum konisch


Diese Einweg-Gehörschutzstöpsel von GISS sind speziell für den Einsatz in besonders lauten Arbeitsumgebungen entwickelt. Hergestellt aus weichem Polyurethanschaum, bieten sie eine zuverlässige Lärmdämmung mit einem SNR-Wert von 37 dB und gleichzeitig hohen Tragekomfort – auch bei längerem Einsatz.

Eigenschaften:
Die GISS G-PURPLE SOFT Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch ihre extra-weiche PU-Schaumformel aus, die sich optimal an den Gehörgang anpasst. Dank der konischen Form lassen sie sich leicht formen und schnell einsetzen, selbst bei schmaleren Gehörgängen. Das ergonomische Design gewährleistet eine wirksame Geräuschdämmung und ermöglicht ein bequemes Tragen über viele Stunden. Ideal für den Einsatz in stark lärmbelasteten Arbeitsumgebungen bieten diese Einwegstöpsel eine hohe Schutzleistung.

Spezifikationen:
• Material: Weicher Polyurethanschaum (PU)
• Farbe: Violett
• Form: Konisch
• Passend für Gehörgangsdurchmesser: 5–9 mm
• SNR-Wert (Gesamtdämmung): 37 dB
• Dämmung hohe Frequenzen: 37 dB
• Dämmung mittlere Frequenzen: 34 dB
• Dämmung tiefe Frequenzen: 31 dB
• Getestete Frequenzen: 125 Hz – 8.000 Hz

Normen:
Die GISS G-PURPLE SOFT Gehörschutzstöpsel entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und erfüllen die Anforderungen der Norm EN 352-2.

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix, dem führenden Anbieter von Industriebedarf in Europa. Seit über 25 Jahren versorgt GISS Fachkräfte mit hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitslösungen. Heute vertrauen rund 40.000 Kunden in ganz Europa auf die Marke. Das Sortiment deckt alle Bereiche der PSA ab: Kopf-, Hand-, Fuß-, Körper-, Gesichts-, Atem-, Gehör- und Absturzsicherung.

Stärken

• Hohe Lärmdämmung mit SNR 37 dB für maximalen Schutz in lärmintensiven Umgebungen
• Besonders weicher Schaumstoff für angenehmen Tragekomfort auch bei Langzeitanwendung
• Ergonomische, konische Form für einfaches Einsetzen, auch bei kleineren Gehörgängen

Anwendungen

Diese Einweg-Gehörschutzstöpsel sind ideal für den professionellen Einsatz in lauten Industriebereichen. Typische Einsatzfelder sind Öl- und Gasindustrie, industrielle Fertigung, Werkstätten, Bauwesen, Hoch- und Tiefbau sowie Energieerzeugung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeviolett
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffweicher polyurethanschaum
31,56 € exkl. MwSt.
/ Packung
37,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std