COM4-FIT EINWEGSTÖP. KORDEL 100X1 PA PP30190001

Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel com4-fit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:2112012
Rubix:2706942
EAN:4031101340586
COM4-FIT EINWEGSTÖP. KORDEL 100X1 PA PP30190001

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR33 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : COM4-FIT EINWEGSTÖP. KORDEL 100X1 PA PP30190001


Die uvex com4-fit Einweg-Gehörschutzstöpsel bieten, dank ihrer kompakten und ergonomischen Form, einen optimalen Schutz vor Lärm. Speziell für Personen mit schmaleren Gehörgängen entwickelt, sorgen sie für langanhaltenden Tragekomfort und eine effektive Schalldämmung in lauten Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieses Modell besteht aus weichem Polyurethanschaum (PU), der sich optimal dem Gehörgang anpasst und auch bei längerer Tragedauer einen hohen Komfort bietet. Die geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Partikeln oder Fremdkörpern für mehr Hygiene und Sicherheit. Durch das kompakte und ergonomische Design passen sich die Stöpsel besonders gut schmalen Gehörgängen an und minimieren das Risiko von Lärmdurchlässigkeit. Die patentierte X-Grip-Technologie erleichtert das Einsetzen und Herausnehmen, reduziert den Druck auf das Ohr und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Die weiche Oberfläche schützt vor Hautirritationen. Somit sind die Stöpsel ideal für den längeren Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen geeignet.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Technologie: X-Grip für leichteres Einsetzen und bessere Ergonomie
• Dämmwerte: H: 34 dB | M: 31 dB | L: 29 dB

Normen:
Diese Stöpsel entsprechen der Norm EN 352-2:2020 und gewährleisten somit einen wirksamen Gehörschutz. Sie erfüllen außerdem besondere Anforderungen für das Erkennen von Signalen in verschiedenen Bereichen: Eisenbahnbau (S), Straßenverkehr (V), allgemeine Warnsignale (W) und Bahnpersonal (E1).

Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Als Spezialist für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entwickelt und produziert Uvex innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Das Ziel: Sicherheit, Komfort und Leistung, auf Basis modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung, zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist Uvex ein zuverlässiger Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Stärken

• Hervorragender Gehörschutz mit Dämmwert von 33 dB
• Kompaktes, ergonomisches Design – ideal für schmale Gehörgänge
• Weicher, bequemer Schaumstoff – auch bei längerem Tragen kein Druckgefühl
• Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Partikeln
• X-Grip-Technologie für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
• Einwegprodukt – für kompromisslose Hygiene

Anwendungen

• Industrie & Bauwesen: Schutz vor lauten, konstanten Geräuschquellen
• Transport & Logistik: Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche
• Arbeiten im Freien: Ideal bei Bedarf an Signalverständlichkeit
• Werkstätten & Produktion: Effektiver Schutz vor mechanischem Lärm

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)210x200x120 mm
Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR33 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
HerkunftslandSW
869,25 exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
1.034,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gedreht