X-FIT O. KORDEL NACHFÜLLBOX, 300 PAAR PP30050003

Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel x-fit detec

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:2112022
Rubix:2706939
EAN:4031101501253
X-FIT O. KORDEL NACHFÜLLBOX, 300 PAAR PP30050003

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X-FIT O. KORDEL NACHFÜLLBOX, 300 PAAR PP30050003


Die uvex x-fit Einweg-Gehörschutzstöpsel wurden speziell für den Einsatz in extrem lärmintensiven Industrieumgebungen entwickelt und bieten eine zuverlässige Lärmschutzlösung mit höchstem Tragekomfort. Durch ihre ergonomische Form und den Einsatz weicher, anschmiegsamer PU-Schaumstoffe gewährleisten sie auch bei längerer Tragedauer eine angenehme Passform.

Eigenschaften:
Die uvex x-fit Gehörschutzstöpsel bestehen aus komprimierbarem Polyurethan-Schaumstoff, der sich optimal an den Gehörgang anpasst. Mit einem SNR-Wert von 37 dB bieten sie eine effektive Schalldämmung für Arbeitsplätze mit extrem hohen Lärmpegeln, wie z. B. in der Metallverarbeitung oder auf Baustellen. Die ergonomische Form erleichtert das Einführen in den Gehörgang und sorgt für sicheren Halt während der gesamten Einsatzzeit.
Dank der patentierten uvex X-Grip-Technologie wird der Druck im Ohr reduziert, was den Tragekomfort erheblich steigert – insbesondere bei Langzeitanwendungen. Die Technologie ermöglicht zudem ein einfaches Herausnehmen der Stöpsel. Die auffällige Limettenfarbe verbessert die Sichtbarkeit bei Sicherheitskontrollen. Das schnurlose Design minimiert das Risiko von Hängenbleiben oder störenden Einflüssen in engen Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
• Material: Polyurethan (PU)
• Farbe: Limette
• Ausführung: Ohne Verbindungsschnur
• SNR (mittlerer Dämmwert): 37 dB
• H-Wert (Hochfrequenzgeräusche): 36 dB
• M-Wert (Mittelfrequenzgeräusche): 35 dB
• L-Wert (Tieffrequenzgeräusche): 34 dB
• Wiederverwendbarkeit: Nein, Einwegprodukt
• Elektrisch nicht leitend: Ja (diëlektrisch)

Normen:
Der uvex x-fit Gehörschutzstöpsel erfüllt die Anforderungen der EN 352-2 Norm für Gehörschutzstöpsel zum Einführen in den Gehörgang. Zudem entspricht er den europäischen Richtlinien zur Wahrnehmbarkeit von Warnsignalen in verschiedenen Einsatzbereichen: Eisenbahnbau (S), Straßenverkehr (V), allgemeine Warnsignale (W) sowie für Beschäftigte im Bahnverkehr (E1).

Markeninformationen:
Uvex ist ein international führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung und steht seit 1926 für Innovation, Qualität und Sicherheit. Die Marke bietet hochwertige Arbeitsschutzlösungen für unterschiedlichste Industriebereiche – von der Produktion über das Handwerk bis hin zur Bauwirtschaft. Mit zahlreichen patentierten Technologien und einem klaren Fokus auf Ergonomie und Anwenderschutz setzt uvex weltweit Maßstäbe im Bereich der Arbeitssicherheit.

Stärken

• Höchste Schalldämmung von bis zu 37 dB – optimal für lärmintensive Industrieumgebungen
• Weicher, komprimierbarer PU-Schaum für angenehmes Tragen über Stunden
• Ergonomische Form für einfaches Einsetzen und sicheren Sitz im Gehörgang
• Patentierte X-Grip-Technologie für weniger Druck und leichtes Entfernen
• Auffällige Farbe für schnelle Sichtbarkeit bei Kontrollen
• Diëlektrisch – ideal für elektrische Arbeitsumgebungen
• Einwegdesign – hygienisch, wirtschaftlich und einfach in der Anwendung

Anwendungen

Die uvex x-fit Gehörschutzstöpsel eignen sich ideal für industrielle Arbeitsplätze mit hoher Lärmbelastung – beispielsweise in der Metallbearbeitung, auf Baustellen oder in der Serienfertigung. Sie sind besonders geeignet für Fachkräfte in der Instandhaltung, Logistik, Bahnindustrie sowie für Maschinenbediener und Lkw-Fahrer. Ihre leistungsstarke Geräuschdämmung in Kombination mit hohem Tragekomfort macht sie zur idealen Wahl bei langen Arbeitsschichten unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)196x115x97 mm
Farbegrün
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Größem
HerkunftslandSW
44,94 exkl. MwSt.
/ Packung
53,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std