X-CAP BÜGELGEHÖRSCHUTZ , 15 STÜCK PP30360001

Bügelgehörschutz x-cap

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:2125361
Rubix:2706946
EAN:4031101580951
X-CAP BÜGELGEHÖRSCHUTZ , 15 STÜCK PP30360001

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR24 dB
Faltbarja
Hauptmaterialschaum
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X-CAP BÜGELGEHÖRSCHUTZ , 15 STÜCK PP30360001


Der uvex x-cap Bügelgehörschutz ist eine ergonomische, besonders leichte Gehörschutzlösung für lärmintensive Industrieumgebungen. Entwickelt für eine zuverlässige Reduzierung von Störgeräuschen überzeugt er durch die innovative ovale Form seiner Stöpsel, die sich optimal dem Gehörgang anpasst. Der gebogene Bügeldesign reduziert zudem Resonanzen, die durch Reibung an der Kleidung entstehen können.

Eigenschaften:
Der uvex x-cap verfügt über einen ergonomisch geformten Bügel für eine stabile und komfortable Trageposition unter dem Kinn. Die PU-Schaumstöpsel sind hypoallergen und passen sich automatisch der natürlichen Form des Gehörgangs an – für langanhaltenden Komfort und eine konstant hohe Lärmdämmung. Mit einem Gewicht von nur 8 Gramm minimiert der Gehörschutz Ermüdungserscheinungen auch bei längeren Einsatzzeiten. Die gebogene Konstruktion reduziert die Übertragung von Störgeräuschen und erhöht den Tragekomfort im industriellen Alltag.

Spezifikationen:
• Stöpselmaterial: Polyurethanschaum (PU)
• Bügelmaterial: Polypropylen (PP)
• Dämmwert: SNR 24 dB (H: 27 dB, M: 19 dB, L: 18 dB)
• Trageposition: unter dem Kinn

Normen:
• EN 352-2 – Europäische Norm für Gehörschutzstöpsel
• ISO 9001/2000 – Qualitätszertifizierung des Herstellers

Stärken

• Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und PU-Schaumstöpsel
• Effektive Lärmdämmung mit SNR 23 dB – ideal für laute Produktions- und Wartungsbereiche
• Hohe Hygienestandards durch leicht austauschbare Ersatzstöpsel
• Minimierte Resonanzen dank gebogenem Bügeldesign zur Reduzierung von Nebengeräuschen

Anwendungen

• Bauwesen
• Instandhaltung und Wartung
• Luftfahrttechnik
• Holzindustrie
• Landwirtschaft
• Stahl- und Metallindustrie
• Steinbrüche und Steinbearbeitung
• Automobilindustrie
• Schiffbau
• Glasindustrie

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR24 dB
Faltbarja
Hauptmaterialschaum
Farbegrau
1.038,90 € exkl. MwSt.
/ 15 Packungen
1.236,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std