FP01000 FP01000 Gehöschutzstöpsel EAR Classic SNR28 5 Paar Taschenp.
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:FP01000
Rubix:1992453
Hersteller:7000103736
EAN:04054596794757




Dokumente
Produktdetails : FP01000 FP01000 Gehöschutzstöpsel EAR Classic SNR28 5 Paar Taschenp.
Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Einweg-Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und laute Geräusche um bis zu 31 dB SNR abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind mit und ohne Kordel erhältlich.
Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleinen Gehörschutzstöpsel können zum Schutz in Umgebungen mit moderaten bis hohen Geräuschpegeln verwendet werden. Sie bieten einen SNR von 29 dB und sind nach EN 352-2:2020 geprüft und zugelassen.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 31 dB (sowohl Ausführungen mit als auch ohne Kordel). Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck – damit gehören diese Gehörschutzstöpsel zum bequemsten Gehörschutz von 3M
• Feuchtigkeitsbeständig, weswegen sie durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so leicht aufquellen
• Eigenentwickelter sich langsam zurückformender Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften
• Zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz
• Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen, wodurch der Gehörschutzstöpsel nicht so häufig wieder eingesetzt werden muss
• Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender (nur Ausführungen ohne Kordel)
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | wiederverwendbar |
| Größe | einheitsgröße |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std