EX01001 PP30260001, Pack 100 Paar EX01001
3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:EX-01-001
Rubix:2712755
Hersteller:7000103732
EAN:04046719350544



Dokumente
Produktdetails : EX01001 PP30260001, Pack 100 Paar EX01001
Die 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln zu reduzieren. Sie lassen sich sowohl ein- als auch beidhändig einführen und dämmen Lärm um 28 dB SNR. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 31 dB. Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder Arbeiten in der Landwirtschaft. Im Hinblick auf den Komfort entwickelt, trägt der großzügige Platz im Inneren der Kapseln dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum. Die Dichtungsringe verfügen über Belüftungskanäle und sind mit einem weichen, gemusterten und hygienischen Schaumstoff überzogen, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, z. B. mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in der Farbe Militärgrün und der Warnfarbe Grün.
Stärken
• Sie lassen sich sowohl ein- als auch beidhändig einsetzen und dämmen Geräusche um bis zu 28 dB SNR gemäß EN 352-2:2020.
• Ein Gehörschutzstöpsel-Design, das dank seiner Form eine effektive Abdichtung bietet
• Patentierte 3M™ E-A-R™ Schaumstoffspitzen sind einfach zu komprimieren, sodass sie sich leicht einsetzen lassen und durch die langsame Ausdehnung sicher sitzen
• Halbflexibler Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
• Da kein Vorformen erforderlich ist, bleiben die Gehörschutzstöpsel beim Einführen hygienisch sauber
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7,635 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Globaler Dämmwert SNR | 28 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | polyurethan |
| Größe | einheitsgröße |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std