ES01005 PP30170001, Pack 200 Paar ES01005

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000052845
Rubix:2712752
Hersteller:7000052845
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL KORDEL E-A-RSOFT 5 PP30170001, Pack 200 Paar ES01005

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR34 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ES01005 PP30170001, Pack 200 Paar ES01005


Die 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 34 dB zu reduzieren. Geprüft nach EN 352-2:2020. Als Ausführung mit und ohne Kordel erhältlich.
Komfortabler Gehörschutz mit 3M™ 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige Lärmreduzierung. Gefertigt aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff, erzeugt der Gehörschutzstöpsel im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 reduzieren sie Lärmbelastungen um 35 dB. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.

Stärken


• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Dank dem auffälligen, neongelben Design sind die Gehörschutzstöpsel in Konformitätsprüfungen einfach zu erkennen
• Der weiche Schaumstoff erzeugt im Gehörgang einen geringen Druck
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Ohne Kordel (ES-01-001) und mit Kordel (ES-01-005) erhältlich

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR34 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffpolyurethan
0,42 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std