1110 PP30160001, Pack 100 Paar
3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100100638
Rubix:2712076
Hersteller:7100100638



Dokumente
Produktdetails : 1110 PP30160001, Pack 100 Paar
Die 3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.
Schützen Sie sich mit 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen vor leichten Stößen sowie Platzwunden und Abschürfungen am Kopf durch feststehende Objekte. Diese Anstoßkappen zeichnen sich durch ein flexibles, schlankes Design aus ABS-Kunststoff aus. Das atmungsaktive Gewebe und das Schaumstoffpolster und Luftschlitze sorgen für eine gute Belüftung. Die Anstoßkappen lassen sich mit einem elastischen Band an die Kopfgröße anpassen. Sie verfügen über ein saugfähiges Frottee-Schweißband und optional über individuell gestaltbare Bereiche, die mit einem Markennamen oder Logo versehen werden können. Die Kappen sind in zahlreichen Farben mit drei verschiedenen Schirmlängen erhältlich – Standard (70 mm), Verkürzt (55 mm) oder Mikro (25 mm). Zusätzlich ist ein Gürtelclip erhältlich. 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Sobald der Stöpsel eingesetzt wird, wird der hypoallergene Schaumstoff mit der Körpertemperatur weicher, was einen langanhaltenden Tragekomfort gewährleistet
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• 3M Gehörschutzstöpsel 1100 sind auch für den 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro Gehörschutz-Dispenser geeignet
• Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1100 sind ohne Kordel und die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1110 sind die Variante mit Kordel
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 35 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyester |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Paar
261,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std