Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 208-2F, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 56.3 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YEL 208-2F
Rubix:16361
Hersteller:30308
EAN:7316571050324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YEL 208-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56,3x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 673 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 56,3 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30,7 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std