Spannlager mit Exzenterspannring INA GE25-XL-KTT-B>A, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.9 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:GE25-XL-KTT-B
INA:GE25-XL-KTT-B>A
Rubix:2000105
Hersteller:0928135690000
EAN:4054369906189


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
Produktdetails : GE 25-XL-KTT-B>A (INA) Spannlager INA
Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Sperrring. Lager mit beidseitiger Abdichtung durch Dreilippendichtungen (T).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Breite | 34,9 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 25 mm |
| Stärke | 15 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort