Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE40-XL-NPP-NR, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE40-XL-NPP-NR
Rubix:14877
Hersteller:0009732030000
EAN:4012802820850
RAE 40-XL-NPP-NR (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl;gummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 40-XL-NPP-NR (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-NPP-NR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl;gummi
Breite30,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
33,10 exkl. MwSt.
/ Stück
39,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an