Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE30-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 35.8 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE30-NPP-B-FA106
Rubix:447992
Hersteller:0008402460000
EAN:4012802788747




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GRAE 30-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA
Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-NPP-B
Anwendungen
Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35,8x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 320 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 35,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort