Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE25-XL-NPP-NR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE25-XL-NPP-NR
Rubix:14865
Hersteller:0009731300000
EAN:4012802820935


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
Produktdetails : RAE 25-XL-NPP-NR (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-NPP-NR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
| Breite | 21,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Käfig | polyamid |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort