Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 205-100, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 31 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YET 205-100
Rubix:16377
Hersteller:30347
EAN:7316576616846
YET 205-100 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YET 205-100 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Stärken

- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x52x52 mm
Bruttogewicht184 g
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite31 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r7,8 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
23,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an