Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE50-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 43.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE50-NPP-B-FA106
Rubix:12886
Hersteller:0008397520000
EAN:4064327885326
GRAE 50-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 50-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA


Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-NPP-B

Anwendungen

Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44x90x90 mm
Bruttogewicht770 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite43,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Nachschmierfunktionja
Bohrung50 mm
Käfigpolyamid
Schmiermittelga47 (barium-komplexseifenfett, mineralölbasis)
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,24 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an