Spannlager mit Exzenterspannring INA GE45-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE45-XL-KRR-B
Rubix:12387
Hersteller:0008036500000
EAN:4064327794925
GE 45-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 45-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite42,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigpolyamid
Schmiermittellithiumbasiertes schmierfett
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
44,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,81 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an