Spannlager mit Exzenterspannring INA RABRB30/72-XL-FA106, Außendurchmesser: 72.2 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RABRB30/72-XL-FA106
Rubix:14842
Hersteller:0008348820000
EAN:4012802789171
RABRB 30/72-XL-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72,2 mm
Werkstofflagerstahl, gummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RABRB 30/72-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72,2 mm
Werkstofflagerstahl, gummi
Breite23 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
36,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,57 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an