Spannlager mit Exzenterspannring INA GE25-XL-KLL-B, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE25-XL-KLL-B
Rubix:12284
Hersteller:0008518920000
EAN:4012802800074
GE 25-XL-KLL-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 25-XL-KLL-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KLL-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite34,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigstahl
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
27,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an