Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE20-XL-NPP-NR, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 21.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE20-XL-NPP-NR
Rubix:14861
Hersteller:0009731220000
EAN:4012802820973


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
Produktdetails : RAE 20-XL-NPP-NR (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-NPP-NR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
| Breite | 21,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Bohrung | 20 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 31 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort