Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE35-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE35-XL-NPP-B
Rubix:14874
Hersteller:0008499600000
EAN:4012802800470
RAE 35-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstofflagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 35-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstofflagerstahl
Breite25,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung35 mm
Käfigpolyamid
Stärke19 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
27,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,58 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an