Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE50-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE50-XL-NPP-B
Rubix:12884
Hersteller:0008495370000
EAN:4012802800708
GRAE 50-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 50-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GRAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite30,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
50,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,85 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an