Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE40-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE40-XL-NPP-B
Rubix:12879
Hersteller:0008494720000
EAN:4012802800760


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl für standardlager |
Produktdetails : GRAE 40-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl für standardlager |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort