Sonstiges Spannlager SKF 1726308-2RS1, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1726308-2RS1
Rubix:114513
Hersteller:34560
EAN:7316577042989


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 1726308-2RS1 (SKF) Y-Lager mit normalem Innenring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Spannringlager sind für Anwendungsfälle geeignet, in denen eine hohe Laufruhe gewährleistet sein muss. Das Lager kann höhere Axialbelastungen aufnehmen als alle anderen Spannringlager. Die Lager sind beidseitig aus stahlblechverstärktem NBR abgedichtet. Sie haben eine Eindrehung am Außenring und dichten (als Berührungsdichtungen) gegen die Innenringschulter ab.
Stärken
- Laufruhig
- Kann hohe axiale Lasten aufnehmen
- Beidseitig abgedichtet
- Kann hohe axiale Lasten aufnehmen
- Beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 588 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Gewicht | 0,55 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std