Sonstiges Spannlager FAG UK216, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 33 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UK216
Rubix:2403096
Hersteller:0772017870000
EAN:4047643058285
UK 216 (FAG) Spannlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 216 (FAG) Spannlager FAG


Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3230 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielc4
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Gewicht3,23 kg
Zolltarifcode84821090
185,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an