Sonstiges Spannlager INA 209-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:209-XL-NPP-B
Rubix:7628
Hersteller:0008156750000
EAN:4064327794963
209-XL-NPP-B (INA) Einstell-Rillenkugellager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 209-XL-NPP-B (INA) Einstell-Rillenkugellager INA


Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
37,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,60 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an