Sonstiges Spannlager INA GSH35-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 19 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GSH35-XL-2RSR-B
Rubix:12902
Hersteller:0009476790000
EAN:4012802802832


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : GSH 35-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 400 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
| Bauform | radialer lagereinsatz mit sphärischem außenring (spannlager), befestigung über spann-/adapterhülse |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Schmierung | fett; nachschmierung über schmier-/relubrication-möglichkeit (relubrication facility) |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen