Sonstiges Spannlager INA 204-XL-KRR, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 17.7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:204-XL-KRR
Rubix:7601
Hersteller:0008092250000
EAN:4012802783285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17,7 mm |
Produktdetails : 204-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort