Sonstiges Spannlager SKF YSA 208-2FK, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 33.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YSA 208-2FK
Rubix:16392
Hersteller:50816
EAN:7316570911756
YSA 208-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite33,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YSA 208-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerbauform sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung mit kegeliger Bohrung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.

Stärken

- Schnell und einfach auf die Welle montierbar
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33,9x80x80 mm
Bruttogewicht459 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite33,9 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r19 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30,7 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
37,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an