Sonstiges Spannlager INA GLE45-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 42.9 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GLE45-XL-KRR-B
Rubix:12840
Hersteller:0008530110000
EAN:4064327885517


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 42,9 mm |
Produktdetails : GLE 45-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 42,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | typ r-dichtung (krr): zwei verzinkte stahlblechscheiben (verlängert und gebogen) mit einem nbr- oder ptfe-zwischenstück und einer radial vorgespannten dichtlippe. |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort