203-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Rillenkugellager

Referenzen
ina:203-XL-KRR
rubix:7592
hersteller:0008082530000
ean:4012802783520
203-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite18,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 203-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite18,3 mm
LagerspielCN
Serie2..-XL-KRR
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
DichtungZwei Gummidichtungen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std