Sonstiges Spannlager INA BE25-XL, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:BE25-XL
Rubix:11568
Hersteller:0009494260000
EAN:4012802824315


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : BE 25-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA
Spannlager BE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen