Sonstiges Spannlager INA GLE60-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 61.9 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GLE60-XL-KRR-B
Rubix:12842
Hersteller:0008388020000
EAN:4012802788952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 61,9 mm |
Produktdetails : GLE 60-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 61,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort