Sonstiges Spannlager INA GSH20-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GSH20-XL-2RSR-B
Rubix:12899
Hersteller:0009929410000
EAN:4012802816211


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GSH 20-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Bauform | positionierung durch adapterhülse |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Schmierung | fettgeschmiert; lebensdauerschmierung, wartungsfrei; nachschmierbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort