Sonstiges Spannlager INA 206-XL-KRR, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 24 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:206-XL-KRR
Rubix:7613
Hersteller:0008115210000
EAN:4012802782929


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 206-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | wälzlagerstahl, kunststoffkäfig |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Bauform | innenring zur passung |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Schmierung | fettgeschmiert, lebensdauergeschmiert; nicht nachschmierbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort