Sonstiges Spannlager SKF BBYB 631137, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 30.5 mm
Y-Lager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BBYB 631137
Rubix:311367
Hersteller:52472
EAN:7316570848502


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,5 mm |
Produktdetails : BBYB 631137 (SKF) Y-Lager SKF
Spannringlager (auch SKF Y-Lager) basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 und 63 und haben eine kugelige Außenringmantelfläche sowie in den meisten Fällen einen verbreiterten Innenring mit einer Sicherungsvorrichtung für die schnelle und einfache Montage auf der Welle.
Y-Lager, Dichtscheibe und Schleuderring auf beiden Seiten des Lagers, zylindrische Bohrung
Stärken
- Schnell und einfach auf die Welle zu montieren
- Kompensiert statische anfängliche Fehlausrichtung
- Lange Lebensdauer
- Reduzierte Geräusch- und Vibrationspegel
- Kompensiert statische anfängliche Fehlausrichtung
- Lange Lebensdauer
- Reduzierte Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,5x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 381 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Bauform | spannringlager (skf y-lager) mit kugeligem außenring und (in vielen fällen) verbreitertem innenring |
| Gewicht | 0,454 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen