Sonstiges Spannlager INA 210-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:210-XL-NPP-B
Rubix:7630
Hersteller:0009436810000
EAN:4064327795144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 210-XL-NPP-B (INA) Einstell-Rillenkugellager INA
Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort