Sonstiges Spannlager SKF YSA 206-2FK, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 28 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YSA 206-2FK
Rubix:16390
Hersteller:78638
EAN:7316570652505
YSA 206-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YSA 206-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerbauform sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung mit kegeliger Bohrung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.

Stärken

- Schnell und einfach auf die Welle montierbar
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x62x62 mm
Bruttogewicht248 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite28 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r11,2 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19,5 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
26,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an