Sonstiges Spannlager INA 203-XL-KRR-AH02, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 16.2 mm | Breite: 18.3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:203-XL-KRR-AH02
Rubix:7594
Hersteller:0008083180000
EAN:4012802783506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 18,3 mm |
Produktdetails : 203-XL-KRR-AH02 (INA) Spannlager INA
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 18,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | lagerstahl (durchgehärteter chromstahl, nach iso 683-17) |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort