Sonstiges Spannlager INA 203-XL-KRR-AH02-C5, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 16.2 mm | Breite: 18.3 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:203-XL-KRR-AH02-C5
Rubix:667813
Hersteller:0008083180050
EAN:4012802783483
203-XL-KRR-AH02-C5 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16,2 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite18,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 203-XL-KRR-AH02-C5 (INA) Spannlager INA


Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser16,2 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite18,3 mm
Lagerspielc5
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Zolltarifcode84821090
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an