Sonstiges Spannlager FAG UK206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 19 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UK206
Rubix:2403090
Hersteller:0705799700000
EAN:4012802657593


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : UK 206 (FAG) Spannlager FAG
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Werkstoff | stahl mit schwarzer durotect-bs-beschichtung |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Bauform | rillenkugellager als fag-einsatzlager mit sphärischer außenringaußenseite und befestigung auf der welle mittels spannhülse (uk), beidseitig mit rsr-dichtungen versehen |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Schmierung | mit fett vorbereitet (pregreased); nachschmierbar über 2 schmierbohrungen am außenring (fettgruppe ga13) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen